ラウンドアップマックスロードALV

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4.5L) 注文コード 35035535 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす!
さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で
メーカー従来品よりプラス約2〜3ヵ月長く抑草!
新成分配合で持続性をプラス!
葉から入った成分が根まで枯らす!
葉から入った成分で翌日から枯れ始める!
土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!

モノタロウではこんなお得な商品も!
剤形シャワー剤 適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ 散布量(mL/m2)通常の雑草 (一年生・多年生雑草):4500/150〜300(45〜90坪)、スギナ:4500/50〜60(16〜20坪) 適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など 農林水産省登録第(号)24038 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※非農耕地用
※有用植物の植付けを予定している場所には使用しないでください。

商品説明動画

【VP動画Ver.3】ラウンドアップマックスロードALシリーズ
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
雑草処理
不動産業

雑草処理に購入しました。
効き目が早く大変満足しています。
また注文したいと思います。

2024-09-22
用途:
家の周りの除草
医療・福祉・介護関連業

即効性が有り何か月も雑草が生えてこないのですごく助かってます。以前は AL、ALUを使ってましたがより一層強力になって大満足!

1人が参考にしています
対象商品:
35035526
2024-05-24
用途:
裏庭の雑草駆除
サービス業

半年に1度裏庭の雑草駆除で使いますが、強力な除草剤で、散布後すぐに効果を実感できます。広範囲の雑草に効果的で、長期間持続するため手間が省けます。

対象商品:
35035535
2024-07-12
用途:
会社の敷地雑草駆除
卸売・小売業

使用してまだ1週間なので今後雑草が目が出るかどうかわかりません。楽しみです。

対象商品:
35035535
2024-06-25
用途:
庭の雑草駆除に使用してる。
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

使用してまだ1週間なので今後雑草が目が出るかどうかわかりません。楽しみです。

対象商品:
35035535
2024-08-29
用途:
除草
株式会社ブレイン 様 (運輸・通信業)

満足-------------------------------------

対象商品:
35035535
2024-06-05
用途:
除草

効果ありました もっと大容量のものがあれば更によかったです

対象商品:
35035535
2023-11-10
用途:
駐車場の雑草対策に使用
有限会社 泰興電設 様 (建設業・工事業)

即効性もあるので、定期的に使っています。お勧めの商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする