曜日別特売
CDM2KB32-40Z-C73C CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-40Z) SMC 35035787

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-40Z)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ種類C73C
内容量1個注文コード35035787品番CDM2KB32-40Z-C73C
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする