AH30CK2 USB Type-Cケーブル 多摩電子 35036384

USB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(32g)注文コード35036384品番AH30CK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して
充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長(m)約1.2ブラック適合用途充電・データ転送用ケーブル種類ストレート仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする