- PEテープ モノタロウ 35036495 - PEテープ モノタロウ 35036495

PEテープ

(83件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35036495 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

結束・梱包に最適です。

長さ(m)500 質量(g)500 用途農業、梱包、家庭用など 材質ポリエチレン 幅(mm)50
RoHS指令対応証明書:(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35036495 - 75891717 - PEテープ モノタロウ PEテープ モノタロウ 1巻 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35036477
2022-11-28
用途:
荷造り用品
祐宝丸 様

様々な荷物の荷造りに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
35036477
2022-03-11
用途:
製品を結束しています。

毎日、PEテープで結束して袋詰めしています。他に代わるものが無く便利です。

対象商品:
35036477
2022-02-07
用途:
梱包
製造業

客先がRoHS対応要求のため回答資料をダウンロードできるのは非常に助かります。
使い心地は他社さんと比較しても特に遜色無いと思います。

対象商品:
35036486
2021-09-09
用途:
荷物梱包

縦に保管するのが、おすすめ

短い突っ張り棒などにセットして
使っているが
その前は平置きで使用していたのだがそうすると
かなり場所をとっていた
使う時、かなり幅広いいままなのが、始め、戸惑ったが
慣れてみると、本等の梱包も
本に食い込みすぎることもなく、ゴロゴロしない

対象商品:
35036504
2021-11-22
用途:
段ボールの梱包
その他業種

段ボールをガムテープでなくこの商品で井の字結びで梱包し保管しました。
広げた状態で使うことで、段ボールを傷めないので満足しています。

対象商品:
35036477
2021-10-04
用途:
荷物をしばる時
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

こども食堂で荷物や段ボールを縛るのに使っています。丈夫で縛りやすいし安価です。

対象商品:
35036477
2021-09-03
用途:
古紙のかたずけ
製造業

今までのとは違い幅広を頼んでしまいました。
素材は、同じなのでダンボールを縛るのには幅広の方がいいと思いますが、
まだ使用していません。

対象商品:
35036477
2021-10-28
用途:
梱包作業
株式会社スカイプラットフォーム 様

一巻き当たりの量が桁違いに多く保管にとても便利をしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする