日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
ノート手帳サイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
35037145
品番
NY54K
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
罫線
止め罫
罫幅(mm)
6
色
黒
寸法(mm)
130×82
行数
18
製本
糸かがり綴じ