共立薬品工業
共立薬品工業の 絆創膏
共立薬品工業の 一般用絆創膏
キズリバーテープFA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18枚)
注文コード
35037967
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
傷口に付きにくいアクリノール付特殊パッド。
高濃度ウレタン素材を使用。水に強く、やわらかで伸縮自在です。
通気性がよくムレにくい素材です。
お肌にやさしい粘着剤を使用しています。
用途
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)に
寸法(mm)
(本体)72×25、(パッド部)24×18
種類
絆創膏
大きさ
Lサイズ
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品