※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リブエースベルト 3PK

(175件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)815 注文コード35039076 品番3PK815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品はベルト長さ・主な適合純正品番など116種類から選べます 他の種類を見る

自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。

ベルト長さ(mm)815 山数3 パーツNo.1752160B00 ベルト形PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
車検前整備
製造業

来年早々に車検なので事前交換で購入しました。以前にも購入した事があるので問題ないと思います。

2026-02-22
用途:
メンテナンス
藤内電気 様 (建設業・工事業)

交換してからもずっと問題なく使えてます。
安価で買えて助かります。

2025-11-26
用途:
メンテナンス用
梅澤モータース 様

今のところ問題もなく、価格的にもやさしい。
別の自家用車にもメンテナンスで使用を考えています。

対象商品:
35038787
2025-07-27
用途:
自家用車のメンテ
製造業

流石はメーカー品です。問題なしです。他所有のベルトもこちらで交換しようと思います。

2025-04-22
用途:
ベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルト交換でバンドー化学よく使用しています。
何度もリピートしていますが不具合も無くいつも安心して使用しています。

2025-02-20
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの自動車検索は使いやすい。
簡単な入力、注文、届いて整備と、とってもスムーズ。
ベルト自体はもちろん何も問題無いです。

対象商品:
35039155
2024-08-13
用途:
車の修理

適合確認が正確にでき、適合品が格安で入手できた。満足。

2025-06-27
用途:
車検
株式会社アースオートプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何時も有難う御座います。何も支障なく問題なく使えます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする