オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
エプロンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
厚さ(mm)
0.011
幅(mm)
250(150+100)
注文コード
35040207
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
焼却しても有害ガスが発生しない、使い勝手のいいポリエチレン袋です。
材質
HD
厚さ(mm)
0.011
幅(mm)
250(150+100)
高さ(mm)
310
サイズ(号)
25
色
半透明
サイズ
SS
入数(枚)
100