泡スプレー トイレの洗剤 詰替え

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(350mL) 注文コード35042973 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

中性タイプで浄化槽にも安心して使えます。
1本で便座や床のふきそうじ、トイレの消臭もできるクリーナーです。
泡の力でこすらず落とすためストレスなく洗浄できます。

タイプ 用途トイレの清掃・消臭に 寸法(mm)120×60×215 質量(g)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35042973
2024-01-31
用途:
共用トイレ掃除

某ホームセンターのプライベートブランド品を気に入って使っていたのですが、
そこでの扱いが無くなって困っていたところ、似たパッケージのこれを見つけて
試しに買ってみたら中身は同じ物のようですね。 OEM品だったのでしょう。
.
不特定多数の人が使うトイレの、コンクリートにタイル貼りの床などの掃除に。
水を流せる床なので、これを撒いてデッキブラシで擦ったあと洗い流すだけで
ミントの香りで消臭効果もあって楽に清潔を保てます。
2倍くらいまで薄めても効果はあまり変わらないようです。
.
性能には満足していますが、同じ使い勝手で少し安い物を別に見つけたので今後はそっちを買うと思う。
なので★ひとつ減の4つ星で。

対象商品:
35042973
2022-02-08
用途:
トイレ掃除

何これ? 詰め替え用? 1セット? 何と何のセット?
商品名に詰め替え用と書いておいてほしい!
それで 本体は販売無し 詐欺なの!
非常に不愉快!!

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。サイト表記に関しまして改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする