オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの 地域指定ゴミ袋
名古屋市指定ゴミ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
容量(L)
45
注文コード
35043077
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
名古屋市指定ごみ袋になります。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.03
持ち手
あり
対象
不燃
材質
LD
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象地域
名古屋市