オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの 地域指定ゴミ袋
名古屋市指定事業系ゴミ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35043104
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
名古屋市指定ごみ袋になります。
容量(L)
45
色
黄
厚さ(mm)
0.03
材質
LD
タイプ
事業系不燃
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象
不燃
対象地域
名古屋市