右下精器製造
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~0.16
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
呼び
AMT1/4×60×0.16MPa
AMT1/4×60×0.10MPa
AMT1/4×60×0.16MPa
AMT1/4×60×0.25MPa
AMT1/4×60×0.40MPa
AMT1/4×60×0.50MPa
AMT1/4×60×0.60MPa
AMT1/4×60×1.00MPa
AMT1/4×60×1.60MPa
AMT1/4×60×2.00MPa
AMT1/4×60×2.50MPa
最小目盛(MPa)
0.005
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35043375
品番
G211-111-M-0.16MPa-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~0.16
呼び
AMT1/4×60×0.16MPa
測定流体
蒸気
仕様
成績付
質量(g)
180
種類
一般圧力計
ねじ径
G1/4B
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.005
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません