春日井市指定ゴミ袋

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 35043454 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

春日井市指定ごみ袋になります。

容量(L)10 透明 厚さ(mm)0.02 対象地域春日井市 材質LD レジ袋型 タイププラスチック 寸法(幅W×高さH)(mm)450(300+150)×550 持ち手あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35043996
2022-02-01
用途:
ゴミ袋として使用
サービス業

商品の大きさは家のゴミ箱にピッタリで使い勝手が良いです。ただ写真で見落としていたのですが黄色でした。また春日井市指定という文字も大きめです。使用には問題無しです。

対象商品:
35044014
2019-07-12
用途:
家庭の、週2回の燃やせるごみ
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも購入するホームセンターと、ほぼ同じ金額で購入出来て良かったです。
縦550ミリのごみ袋は他では無いので、オルディ株式会社を選んで購入しています。

ただ以前から、この燃やせるごみ用10リットルで、50枚入りが在ると良いなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする