オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの 地域指定ゴミ袋
名古屋市指定ゴミ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
容量(L)
10
注文コード
35043497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
名古屋市指定ごみ袋になります。
容量(L)
10
色
透明
厚さ(mm)
0.025
持ち手
あり
対象
資源
材質
LD
寸法(横×縦)(mm)
450(300)×550
アズワン品番
64-8869-72
対象地域
名古屋市