春日井市指定ゴミ袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 容量(L)10 注文コード35043795 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

春日井市指定ごみ袋になります。

容量(L)10 厚さ(mm)0.025 対象地域春日井市 材質LD レジ袋型 寸法(幅W×高さH)(mm)450(300+150)×550 持ち手あり 対象不燃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35043996
2022-02-01
用途:
ゴミ袋として使用
サービス業

商品の大きさは家のゴミ箱にピッタリで使い勝手が良いです。ただ写真で見落としていたのですが黄色でした。また春日井市指定という文字も大きめです。使用には問題無しです。

対象商品:
35044014
2019-07-12
用途:
家庭の、週2回の燃やせるごみ
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも購入するホームセンターと、ほぼ同じ金額で購入出来て良かったです。
縦550ミリのごみ袋は他では無いので、オルディ株式会社を選んで購入しています。

ただ以前から、この燃やせるごみ用10リットルで、50枚入りが在ると良いなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする