オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの ポリロール
ネオロール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500枚)
注文コード
35043908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レジや食品売場で大活躍のアイテムです!
材質
HD
厚さ(mm)
0.006
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
形状
ロール
色
半透明
入数(枚)
2500
サイズ(号)
12
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340