ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
CJパック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
35044066
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
透明タイプの規格袋
色
透明
厚さ(mm)
0.03
サイズ
NO.14
寸法(横×縦)(mm)
280×410
材質
LD
入数(枚)
100