東京パンダ・プロダクツ
東京パンダ・プロダクツの 店舗運営用品
東京パンダ・プロダクツの キャッシャー/レジ・会計用品
東京パンダ・プロダクツの 電子レジスター/ドロワー
レジロール
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
35044739
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
幅(mm)
58(57.5±0.5)
1巻長さ(m)
63
紙管外径(mm)
18
紙管内径(mm)
12
紙厚(μm)
72±2
外径(mm)
76〜77
アズワン品番
64-9105-34
保存期間(年)
中保存(5〜7)