画像準備中

情報盤トランスフォームタイプ(ギガHUB付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様TEL×8、TV×8、HUBスペース、電源×8、機器設置スペース、機器設置トレイ、ブースターなし、1ギガ対応スイッチングHUB:AH-14GPM-01×1 注文コード35045353 品番ATF-8148F-00
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

フタがトレイになることで収納力を拡張できます。
IoT、4K・8K など、今後ますます拡張が見込まれる情報通信の将来対応を見据えた大容量を実現。
さらに、HUBベースを設けることで、今まで以上のTEL・LAN増設を可能にしました。

種類ホーム分電盤 深さ(mm)185 縦(mm)562 横(mm)362 奥行(mm)開放時:300 タイプ変形型 仕様TEL×8、TV×8、HUBスペース、電源×8、機器設置スペース、機器設置トレイ、ブースターなし、1ギガ対応スイッチングHUB:AH-14GPM-01×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする