Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の PCアクセサリー
Abaniact(アバニアクト)の ケーブル
Abaniact(アバニアクト)の LANケーブル
楽LANシースケーブル(CAT5e)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35045457
品番
AW-080W-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
8
色
薄青
構造
防塵カバー/LAN
使用場所
LAN
付属品
先端保護キャップ
仕様
防護カバービニルシース(透明)
シールド
UTPケーブル
通信規格
100BASE-TX、1000BASE-T
伝送帯域(MHz)
100
関連資料:
(0.29MB)