Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の PCアクセサリー
Abaniact(アバニアクト)の ケーブル
Abaniact(アバニアクト)の LANケーブル
楽LANシースケーブル(CAT6A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35045509
品番
AW6A-080W-SLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
CAT6(カテゴリ6)とは、CAT5e同様、最大1ギガに対応したLANケーブルの規格。
将来性を優先したい場合にオススメです。
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
8
色
薄青
構造
防塵カバー/LAN
使用場所
LAN