※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルバーベルト RAF3〜

(102件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35045577 品番 RAF3295
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。

仕様RAF(シルバー) 主な適合純正品番211776023 ベルト呼び長さ(inch)29.5 ベルト形3(A)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
フォークリフトの修理

フォークリフトのオルタネーターに掛けるベルトを探していたら見つかりました。 モノタローさんで見つかり即注文しまして取り換えることができました。

2025-04-21
用途:
機械のファンベルトとして
その他業種

一般的によく知られているブランドで安価で大変満足しています。

2025-02-06
用途:
除雪機

除雪機に使用しています、プーリーの精度が悪く、よく切れますが消耗品としてコスパはいいです。

対象商品:
35046094
2023-08-27
用途:
コスト重視
高野工業 様

どのメーカーを選んでもおなじだと思い、コスト重視で選びました。

対象商品:
35045656
2023-09-17
用途:
機械のメンテナンスの時
株式会社FIX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

補修備品で使っていますが安くて良品です。時々伸びるものもあります。

対象商品:
35045631
2023-01-12
用途:
ショベルローダー用
合同会社すごそっと 様 (サービス業)

正月にもかかわらず、早々に配送頂き大変助かりました。
又、価格も安価で良かったです。

対象商品:
35045534
2022-12-20
用途:
車のメンテナンス
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
35046042
2022-12-14
用途:
エルフトラックに
自動車・二輪車・自転車関連業

エルフトラックのベルトに利用。指定のサイズ(間違いだったのかもしれません)だとテンショナーのところを外さないとつけられなかったので5ミリ長いのにしてみました。サイズが豊富でうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする