LED防水ペンライト焦点調節式

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35046035 品番LH-PY02Z-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920

防水LEDペンライト。軽量で衝撃に強いアルミボディ。
フォーカス調整機能付き

照度(Lux)1mで1800 寸法(mm)Φ16.3×132 材質(本体)アルミ 本体質量(g)27(電池別) 保護等級IPX6(耐水形) 使用電源単4×2本(別売) 使用電球白色LED×1個 連続点灯時間明るさ10%まで:約4.5時間、明るさ5ルーメンまで:約7.5時間 色(本体)シルバー 光束(Lm)200 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35046035
2022-03-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

あかるくて使いやすい。大変喜んでおります。つかえます。

対象商品:
35046035
2021-07-02
用途:
自動車整備時
有限会社音地自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ
もコンパクトで
明るさにも満足感
があります。お値打ち品
でした。

対象商品:
35046035
2021-05-25
用途:
夜道の帰宅用に使用

思ったよりも大きかったです。胸ポケットには収まらないです。
ただ、ライトはとても明るくて足元も遠くもよく見えました。

対象商品:
35046035
2020-07-10
用途:
タンク内の状態確認や、異常箇所を説明する際のポインター替わりに使います
有限会社兼六 様

手に取ってみると印象より一回り大きく感じましたが、この大きさの方が無くしずらいかもしれません。単4電池2本使用ですが、光度は十分明るいです。フォーカス機能は手動で先端部分をスライドして切替えますが、状況に合わせられるのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35046035
2019-08-04
用途:
工場点検時
製造業

とても軽くて、奥の方まで明るくて見やすかった。軽いので持ち運びも使いやすさもよかった。

対象商品:
35046035
2019-05-14
用途:
建物内の現場点検時
建設業・工事業

胸ポケットに納まりがよく、照らした感じも良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする