EFD15ED/11 電球型蛍光灯エコ電球 D形 60Wタイプ オーム電機 35046069

EFD15ED/11 電球型蛍光灯エコ電球 D形 60Wタイプ オーム電機 35046069 EFD15ED/11 電球型蛍光灯エコ電球 D形 60Wタイプ オーム電機 35046069

電球型蛍光灯エコ電球 D形 60Wタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046069 品番EFD15ED/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさ
長寿命(約10000時間)で約10倍長持ち(当社60W形白熱電球比)
電気代が約1/5(当社60W形白熱電球比)
発熱量が約1/5(当社60W形白熱電球比)
白熱電球からの取替えにおすすめです

光色昼光色 種別60W省電力形 寸法(mm)41×118 質量(g)60 消費電力(W)11 口金E26 定格電流(A)0.17 全光束(Lm)650 定格寿命(時間)10000 電球の種類電球型蛍光灯
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35046069
2022-07-31
用途:
庭棟灯

予備品として買い置きしたうちの1個が不良品だった。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
35046069
2020-08-04
用途:
電気スタンド用
サービス業

電球のLED化も考えましたが、たまにしか使わない電気器具だったので
コスト重視でこちらの製品を選びました。
変にチラついたりすることもなく、問題なく使えています。

対象商品:
35046069
2020-01-13
用途:
ショールームの照明

明るくなりますが、直視すると光が少しまぶしい感じがする。

対象商品:
35046069
2019-08-08
用途:
机上の照明
サービス業

長年使って、球切れになり、蛍光灯電球で数日間代用していましたが、スイッチオンから十分な照度になるまで結構な時間がかかりました。このタイプは点灯直後から十分な照度があり、机上照明としての使い勝手は最高です。光源に長さがある為、均一に明るく、色もLEDより好きです。但し、口金が同じ26型でも普通の電球型より蛍光管の付け根の部分が大きい為、ねじ込むことが出来ません。注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする