オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の サーチライト形(強力ライト)
LED強力ライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35046209
品番
LPP-10B7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
明るさ(約)90ルーメン
常備灯・アウトドア等に
単3形乾電池×4本使用(テスト用電池付属)
電球の種類
LED
使用電池
単3形乾電池4本(テスト用マンガン乾電池付属)
光束(Lm)
約50
全光束(Lm)
50
明るさ(Lm)
約50
外径×長さL(Φ×mm)
最大113×147
特殊用途
防沫
質量(g)
約210(電池別)
連続使用時間(時間)
(20℃)アルカリ乾電池/約50、マンガン乾電池/約18
光源
白色LED×1個(交換不可)
照度(Lx)
約2200(距離0.5m時)
連続点灯時間
約50時間(アルカリ使用時)
耐水性
防沫タイプ
防水仕様
IPX4防飛まつ