DB-27LW(ホワイト) ドライボックス 三商 35046473

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ドライボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046473 品番DB-27LW(ホワイト)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密閉式のフタ、中身が見えるクリアボディで積載も可能。。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤が付属しています。

材質本体:ポリプロピレン、フタ・留具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35046473 DB-27LW(ホワイト) 46781542 DB-27LW キャパティ ドライボックス ナカバヤシ キャパティ ドライボックス ナカバヤシ 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする