画像準備中

A&D パーソナル電子天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046839 品番EJ-3002B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで選べる豊富なラインナップ。。付属のACアダプタの他に、乾電池(別売:単3乾電池4個)でも使用可能。。重さ・個数・パーセントの3つの表示が切換え可能。。精度の高い計量のためにプラスチック風防(別売)をご用意。。錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿、見やすいバックライト付大型液晶採用。

ひょう量(g)3100 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)127×140 ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35046839 EJ-3002B 35172489 EJ3002B-JA パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 1台 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする