曜日別特売
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887

ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887
ML204T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048887

メトラー 分析天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35048887品番ML204T/00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥395,700

4.5インチのカラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作できます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。シリーズ内最小の設置面積。設置場所を取りません。

ひょう量(g)220目量(g)0.0001計量皿寸法(mm)Φ90質量(g)4100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×290×331幅(mm)193奥行(mm)290高さ(mm)331精度繰返し性:0.08mg、直線性:0.06mg最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番2-3166-13計量皿形状ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35048887ML204T/0002758081MR204ML204T/00 分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 02758081分析天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)1台
409,800
税込450,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする