※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

石油密度計 T型-A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛範囲0.600〜1.100g/cm3 注文コード35049359 品番10本組 箱入セット
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は目盛範囲など11種類から選べます 他の種類を見る

JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)

目盛範囲0.600〜1.100g/cm3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする