※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ボイコース密度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35050226 品番-
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

目盛範囲0.995〜1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。

目盛範囲(g/cm3)0.995〜1.050 規格標準品 最小目盛(g/cm3)0.001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35050226
2024-08-28
用途:
土の粒度試験沈降分析時
製造業

従来使用していたものが割れてしまい、早く欲しくて当日発送のこちらを注文したのですが、
届いた時点で割れていました。
交換をお願いしましたが、再度破損して届いたので、返品させていただきました。
ケースとなっている紙筒の中に隙間があって、カタカタいう状態で発送されれば、
ガラス製品は破損する確率が高いと思います。
他社製品でも同様の状態で販売されているものがありますが、同じく割れて届いたので、
メーカー側がケースを改善してくれることを祈ります。
製品自体は悪くないと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする