※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

No.1 0〜10 酒精計 10本組 三商 35050244 No.1 0〜10 酒精計 10本組 三商 35050244

酒精計 10本組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35050244 品番 No.1 0〜10
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。

全長(mm)300 最小目盛0.1(vol%) 目盛範囲(%)0〜10
注意
商品名に10本組の表記がありますが、セット品ではなくばら売りです。
注文コードごとに品番が異なります。
例:35050253→No.2が1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする