※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

酒精計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35050409 品番 No.2 30〜60
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。

全長(mm)180 最小目盛1 目盛範囲(%)30〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35050393
2020-08-14
用途:
アルコール度数の計測
医療・福祉・介護関連業

不純物が入っていると、正確な計測はできないようです。ビールの計測をしましたが、0度以下の目盛りをさしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする