※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ミラージュ 電子比重計

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35050594 品番MDS-300
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も、測定用媒体として使用できます。。測定時間約10秒、連続測定に適しています。。固体、液体だけでなく、条件付で粉体の簡易比重測定も可能(置換式)。。任意測定モード、キャリブレーション機能付。

ひょう量(g)300 電源AC100V(ACアダプタ付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする