ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35050836 品番 MH-8
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量
コンパクト
堅牢

全長(mm)235 質量(g)385 適合サイズ(mm2)1.25,2,5.5,8 用途裸圧着端子 スリーブ 適合端子裸圧着端子・スリーブ用
注意
※活線作業は行わない。
※電線との適合サイズを確認する。※ハンドルが開くまで荷重をかける。

商品説明動画

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
この動画は、15人が参考にしています。
マーベル ハンドプレス MH-38
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09163761
2023-06-20
用途:
機械の電線加工
製造業

今まで使用した工具(別メーカー)より大きめですが力を入りやすい、とても使いやいものです。
単価も手頃、助かります。

対象商品:
35050827
2022-10-25
用途:
電気配線接続時
株式会社エム・アンド・イー 様 (その他業種)

小型なのに割と少ない力でカシメる事が出来た。端子を圧着した時にスケアサイズも付くのがありがたい。

対象商品:
09163761
2022-08-09
用途:
太陽光設備の構築
その他業種

太い電線をしっかり圧着したかったので買ってみました。問題なく使えてます。

対象商品:
35050827
2021-12-22
用途:
電気工事作業時
日興電気株式会社 様 (建設業・工事業)

使い勝手もいいです、14mm2までしようできるので
助かります。

対象商品:
09163761
2021-07-14
用途:
工場内電気工事
三好建材 様

昔にくらべて、大変軽くなっていました。力抑えても軽く使いやすくなっていました。

対象商品:
09163761
2020-07-21
用途:
配線端末処理
製造業

5.5SQの丸形裸端子用に導入している。品質には満足してる。
海外子会社宛てに海外宅配便で送付する事となり、非該当証明書を入手する事となった。マーベル殿は、販売店殿経由での非該当証明書発行の依頼が必要との事である。

対象商品:
35050836
2016-03-16
用途:
配線作業

軽量で、8ミリまでの圧着が出来るので、とても扱いやすい工具です。工具箱内も、収まりがいいし邪魔にならない。圧着時も、とても軽く出来るので、女性でも扱える工具だと思います

対象商品:
09163777
2015-12-14
用途:
電気工事

圧着に力がいる。圧着時もう少し軽く握れればいいのだけど

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする