ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)244 注文コード35050845 品番MH-128
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量
コンパクト
堅牢

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)244 用途絶縁被覆付閉端接続子 質量(g)400 適合サイズCE-1、CE-2、CE-5、CE-8 適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
注意
※活線作業は行わない。
※電線との適合サイズを確認する。※ハンドルが開くまで荷重をかける。

商品説明動画

マーベルハンドプレスMH-125
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35050802
2022-06-05
用途:
電線の接続作業時
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手のひらサイズで、狭い所で、とても活躍している、CE−5サイズの時。圧しにくい、

対象商品:
35050802
2014-07-03
用途:
設備関係の配線
建設業・工事業

ハンドプレスは全てマーベルを愛用していますが、このプレスはいまいち。
CE5を圧着した後、端子が引っかかるので使いづらい。
小型のプレスなので仕方ないが、もう少し大きく開くように改善してもらえればありがたい。
それ以外の使用感は他のマーベルと同様で良い。

2人が参考にしています
対象商品:
35050802
2014-03-23
用途:
蛍光灯具内配線

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする