ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35050854 品番MH-155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量
コンパクト
堅牢

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)244 用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 質量(g)420 適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5
注意
※活線作業は行わない。
※電線との適合サイズを確認する。※ハンドルが開くまで荷重をかける。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35050854 MH-155 43160358 MH-055 画像準備中 ハンドプレス マーベル 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31265720
2023-08-01
用途:
電気工事接続
有限会社エル電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

狭い場所での作業も小型なので使いやすい
、片手でも作業ができる

対象商品:
35050793
2021-05-13
用途:
制御盤リレー回路改造
医療・福祉・介護関連業

問題なく使えています。1.25mmsqがメインなので、これとMH-155 のどちらを買うか迷いましたが、小さい方が使いやすいだろうと。

対象商品:
35050793
2021-03-25
用途:
機械のメンテナンス時
クリーン環境宮崎 様 (サービス業)

端子カバー付きを付けるのにとても便利で、満足してます

対象商品:
35050793
2021-06-04
用途:
空調設置
古茂田空調設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前もこちらの商品を使用しており、慣れた物がいいので又購入しました。

対象商品:
35050793
2020-07-19
用途:
電線の接続時
その他業種

今回は、ホーザンの絶縁被覆付圧着端子用工具とどちらにしようかと悩みましたが、本製品の商品レビューを参考にこの工具に決めました。参考商品レビューのとおり、ニチフの絶縁被覆付圧着端子に使用しましたが、サイズもぴったり、力も思ったより必要なく、しっかりと圧着できました。差し込む方向が決まっていますので、そこを間違わなければ、綺麗に圧着できます。おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
35050793
2019-01-05
用途:
装置の配線の圧着作業
有限会社エフ・エッチ・エス 様

正式な圧着端子に対しての適正工具では無いけど通常の圧着状態には問題無く使用出来て
コスト的もリーズナブルだと思います。

対象商品:
35050793
2018-05-14
用途:
被覆端子の圧着作業
サービス業

使用する種類によって使い分けを必要とする工具ですが、ハンドルが赤青で分かりやすく、他の工具との区別が容易です。
使用感は、これ以上のものはないと思うのですが…
これを選べば、間違いなしです。

3人が参考にしています
対象商品:
35050793
2017-09-09
用途:
現場持ち出し用
川田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

意外とコンパクトで嵩ばらないでいい感じです。使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする