マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの 圧着工具
マーベルの 圧着工具本体
ハンドプレス(リングスリーブ中・小専用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35050863
品番
MH-7S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量
コンパクト
堅牢
全長(mm)
181
用途
リングスリーブ用
質量(g)
250
JIS規格
JIS C 9711
適合スリーブ
小、中
注意
※活線作業は行わない。
※電線との適合サイズを確認する。※ハンドルが開くまで荷重をかける。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表