※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メトラー 赤外線・ハロゲン水分計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35051118 品番HC103
参考基準価格(税別)¥717,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

タッチパネル操作で誰でも簡単に操作ができます。。乾燥曲線、トレンドチャートで結果の信頼性を保証。。メソッド、測定結果の保存、PDF/csvファイルでの取り出しも可能。

ひょう量(g)101 最小表示(mg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×385×169 設定温度範囲+40〜+230℃(1℃きざみ) 分解能(%)水分率:0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする