※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の はかり
三商の 水分計
三商の 直流式水分計(電気抵抗式)
電気式木材水分計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35051127
品番
AQ-10
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
付属品
予備針、6角レンチ、針電極カバー
質量(g)
約100
電源
単4乾電池2個
測定方式
直流電気抵抗式
測定範囲(%)
木材:6.5〜100%(SOFT、HARD)MCモード:1〜50分割(無単位、水分比較)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×123
分解能(%)
0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1