JOB Master
JOB Masterの ドリル
JOB Masterの 木工用
JOB Masterの 木工用ドリル
兼用ビット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35051466
品番
JKB-12
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
125
全長(mm)
180
用途
木材の穴あけに。
軸径(Φmm)
6.35
六角軸対辺(mm)
6.35