JOB Master
JOB Masterの ドリル
JOB Masterの 木工用
JOB Masterの 木工用ドリル
兼用ビット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35051484
品番
JKB-18
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
135
全長(mm)
200
用途
木材の穴あけに。
軸径(Φmm)
6.35
六角軸対辺(mm)
6.35