MDP-400A WAIST GEAR<仕切板> マーベル 35051773 MDP-400A WAIST GEAR<仕切板> マーベル 35051773

WAIST GEAR<仕切板>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35051773 品番MDP-400A
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

MDP-90・91・93Aなどの腰袋に入れる事で中身を整理する為の仕切り板です。

ブラック 寸法(縦×横)(mm)195×155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051773
2019-08-28
用途:
設備点検の際に工具バックに本品を入れ点検器具の整理に使用している。

ドライバ2本に、ラジオペンチを入れて使用しているが、もう2種類くらい入れる場所がほしい。ポケット状の袋(底がある)があれば言いと思う。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
35051773
2014-01-16
用途:
電工作業

腰袋の中の整理に便利。モノそのものは思ったとおりの使い勝手。
(ただし、パッケージの説明紙に、この仕切り板の説明ではなくて腰袋の説明が記載されていた。同一カテゴリー商品である「腰袋」の方にはD環が両脇に付いているが、今回購入したこの「仕切り板」には両脇にD環など付いていないのにD環付きと記載。透明パッケージなので「仕切り板」現物が外から見えているので、変な説明文は不当な偽装仕様を意図的に行ったというわけではなくて、おそらく腰袋用に用意していた文章をうっかりそのまま誤表示しただけだと思う。私は製造国がどこなのか気になるタチなので説明を読んだが、たぶん他の人は現物優先なので誰も読まないのだろう。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、
お客様のご指摘通りパッケージの説明文は誤っており、
今後は情報修正するとのことでございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする