MDP-100AW WAIST GEAR<充電ドライバー差し> マーベル 35051965

WAIST GEAR<充電ドライバー差し>

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35051965 品番MDP-100AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
ホワイト 用途充電ドリルドライバー差し 適合ベルト幅(mm)50 寸法(縦×横)(mm)370×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46771733
2017-02-23
用途:
顧客宅での家電修理

今までいくつかのホルダーを使用していましたが、すぐに切れてダメになるので
やっと革製を見つけ購入しました。
マキタのペンドラに使用、少しキツイです。 
ビット先も穴になかなか合いません。
しかし革製なので段々馴染んで行くでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
35051931
2014-02-23
用途:
電気工事
MGKメディア 様

硬くて出し入れしにくい

対象商品:
35051956
2013-02-25
用途:
電気工事(弱電)
建設業・工事業

見た目的には 良
差し込んだ時の位置関係もグリップ部が低い位置になる為 良

ビットの先が出ない様にだとは思いますが少し長いのが不満かな

1人が参考にしています
対象商品:
35051956
2012-03-02
用途:
現場での作業
建設業・工事業

最初は硬くて使いにくかったが 慣らしていくと使い勝手が良くてちょうど良い大きさでした

対象商品:
35051931
2012-01-29
用途:
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ TD021DSWの収納
ワイズマンソリューションズ 様

マキタ 充電式ペンインパクトドライバ TD021DSWには、かなりきつすぎました。入りません。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35051965
2011-01-30
用途:
制御盤配線、現場配線工事
有限会社沖縄プラント技研 様 (建設業・工事業)

ハトメ穴が有ればソケットホルダー、ストラップ等が取り付けできます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする