マーベル
マーベルの 電気測定
マーベルの 検電器/検相器
マーベルの 検電器
音響発光式検電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35052437
品番
MT-6100
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
交流低圧検電器の決定版。
独自の集積回路を内蔵。
裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
使用電圧範囲(V)
交流専用 50〜600(50/60Hz共用)
質量(g)
約22
用途
検電
全長(mm)
130
周波数(Hz)
50/60共用
電池寿命(通常使用で約)
1年
使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個
ディスプレイ
光、音
動作表示
(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上
対象電線
交流