電工カードレベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35052455 品番MBL-100C
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超薄型で携帯に便利!
スイッチ・コンセントの取付け作業に最適
ケガキ穴が3箇所。
スケール付(取引・証明外)

用途
水平・垂直・45°の測定
スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35052455
2014-11-04
用途:
自宅のコンセント追加

自宅で追加のコンセントを付けるのに購入しました。
壁の穴開け位置のケガキに使用して、金具を取り付ける時に
垂直位置出しでき、簡単に取り付ける事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする