※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アルコール棒状温度計

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛範囲(℃)-40〜50 最小目盛(℃)1 全長(mm)300 注文コード35053193 品番-40〜50℃ 300mm
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は目盛範囲・最小目盛・全長など21種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 目盛範囲(℃)-40〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35053166
2022-04-21
用途:
水温測定
農事組合法人 ファームつばたえ 様 (農・林・水産業)

器差があると思うので精密温度計を同時購入。0〜50℃は珍しい。

対象商品:
35053166
2021-01-16
用途:
塗料分析の際の温度測定
三精塗料工業株式会社 様

30cmの長さで50℃なので、メモリ幅が大きく、20〜30℃を測定するのに見やすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする