CDM2KF25-50S-M9BWS CD Series(CDM2KF25) SMC 35053646

CD Series(CDM2KF25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動押出し 注文コード35053646 品番CDM2KF25-50S-M9BWS
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・作動方式・ストロークAなど304種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動押出し リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする