最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速:1.5{15}
低速:4.4{45}
ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本
木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力
金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴
金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)
バッテリー電圧(V)3.6
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)30
付属品急速充電器EZ0L10・電池パックLAタイプEZ9L10・クラッチ固定カバー・ドライバービット#2+75mm
トラスコ品番331-3042
全長(mm)283
色黒
質量(g)490(電池パック装着時)
機能高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン (EZ9L10)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3〜2.9{3〜30}まで約0.{1.3きざみ)