AR30V1R-02R 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機 35054101

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2b 注文コード35054101 品番AR30V1R-02R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,505
この商品は接点構成・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。

取付寸法(mm)Φ30.5 接点構成2b 保護構造操作部:IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 保存温度(℃)-40〜+80 使用周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 取付穴径(Φmm)30 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10〜500Hz 操作部形状プッシュロック超大形(Φ65/軽荷重品) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 特殊対応品-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35054101 AR30V1R-02R 39120077 AR30V1R-02R 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機 1個 3,498 税込3,848 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
機器のメンテナンス

設備の盤に付いているのが壊れたので購入。
真ん中のネジを外すのを知らない人には簡易説明書が要るかとは思いました。

対象商品:
39119377
2025-03-15
用途:
機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品:
39119264
2022-01-29
用途:
機械付属部品

早期に出荷していただき、本当に助かりました。
ありがとうございました。

2025-02-25
用途:
プレス交換部品

余計に工具がひとつ必要になるのは、修理する側から言えば有難くはないんですけどね。

対象商品:
08510241
2018-09-28
用途:
自作工作機械の安全装置の一つとして使用
製造業

筐体がプラの割には、ボタンを押す力が少し硬いように感じる。
だが実用には十分でコスト的にも満足。

対象商品:
39119377
2018-05-21
用途:
プレス機械の非常停止ボタンが壊れたので交換
佐藤 様

従来品わ 本体部がアルミダイキャスト製だったが 本品はプラスチック
製となっていた 耐久性は大丈夫かな?

対象商品:
08510205
2016-01-11
用途:
現在制作中の機械装置の部品
株式会社 アイデアチューブ 様

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。
仕様が分かりやすいので選択しやすかったです。
動作も良いです。

対象商品:
08510214
2016-05-27
用途:
回路と人間の保護
筑摩ウエルド 様 (製造業)

ボタン部分の取り外し方がレビューの最初の方、Monotaroからの情報として出ていますが、すでにリンク切れとなっています。
ただ、方法は非常に簡単なので、いい解決方法(ペラの同梱など)があればいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする