※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 厨房用温度計
食品用中心温度測定用センサ(防水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35054593
品番
SWPU-06M
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-40〜250
用途
SK-250WPUシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ
材質
コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS316
外形寸法(mm)
Φ2(先端)×45+Φ3(根元)×55(先トガリ)
温度センサー
サーミスタ
防水性
JISC0920IPX7に準拠
注意
※コード1m付※水中でのご使用はできません。※コネクタ内部は防水構造ではありませんので、濡れた状態では着脱しないで下さい。